|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-715101/34 Herst.-Nr.: 1006834 EAN/GTIN: 4016765004210 |
| | |
|
|  |  |
 | Liegenbezüge Frottee 200 x 85 cm korn
Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren. Produktinformation zum Bezug
- Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 75-85 cm
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
- Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 85x200 cm | Farbe: | korn | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Liegenüberzug, Matrazenschoner, Massageliege, Hygienebezug, Therapieliege, Laken |
|  |  |
| |