| |
|
| Artikel-Nr.: 537-715104/48 Herst.-Nr.: HOCKER/48 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hockerbezug bis Ø 40 cm Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist.
Produktinformation zum Bezug
- Farbe: karmin
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
- Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
- Oberfläche saugfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | karmin | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Frottee-Bezug |
| | |
| |