| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-715107/03 Herst.-Nr.: N-BEZUG/15x50/03 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nackenrollenbezug Ø 15 cm x 50 cm
Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge sind schlingfest gestrickt und darum weich, strapazierfähig und elastisch.
Produktinformation
- Farbe honig
- Hochwertig
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschbar bis zu 60 Grad
- Farbecht, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
- Langlebig, strapazierfähig
- Extravagant mit Kordel und Quaste
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 15 x 50 cm | Farbe: | honig | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |