Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneer Nackenrollenbezug Ø15 x 50 cm karmin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-715107/48
Hersteller:
     Kneer
Herst.-Nr.:
     N-BEZUG/15X50/48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzbezug für Nackenrollen
Knierollenbezug
Nackenrollen Trikotbezug
Nackenrollenbezug

Nackenrollenbezug Ø 15 cm x 50 cm

Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge sind schlingfest gestrickt und darum weich, strapazierfähig und elastisch.

Produktinformation

  • Farbe karmin
  • Hochwertig
  • Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
  • Waschbar bis zu 60 Grad
  • Farbecht, trocknergeeignet
  • Perfekte Passform
  • Hautfreundlich
  • Langlebig, strapazierfähig
  • Extravagant mit Kordel und Quaste
Weitere Informationen:
Maße:
15 x 50 cm
Farbe:
karmin
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: nackenrollenbezug 15x50cm, ersatzbezug für nackenrollen, knierollenbezug 50 cm, ackenrollenbezug, Schonbezug, Kissenbezug, Frottee-Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.