Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneer Bezug für Massageliege 65 x 200 cm mit Nasenschlitz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-715203
Hersteller:
     Kneer
Herst.-Nr.:
     1006401
EAN/GTIN:
     4016765219522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegenbezug
Massageliegenbezug
liegenbezug weiss
liegenbezug

Liegenbezüge Frottee 60/190 - 65/200 cm mit Nasenschlitz weiß

Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren.

Produktinformation zum Bezug

  • Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 60-65 cm 
  • Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
  • Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
  • Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
  • Perfekte Passform
  • Hautfreundlich
Weitere Informationen:
Maße:
65x200 cm
Farbe:
weiß
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: liegenbezug kneer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.