| |
|
| Artikel-Nr.: 537-716003 Herst.-Nr.: I4K51N-50-BLAU EAN/GTIN: 5907457920965 |
| |
|
| | |
| Weber&Weber ITS4KIDS Ärzterollen mit Kindermotiven Liegenrollen ITS4KIDS mit PE-Folienbeschichtung und fröhlichen Kindermotiven bedruckt, besonders geeignet für die Kinderarztpraxis - Ärzterollen für Kinder aus einem 3-Schicht-Laminat: zwei Lagen Tissue und eine Schicht Folie
- Liegenauflagen saugstark und wasserbeständig
- Kindermotive sollen Aufmerksamkeit der Kinder vom Artzbesuch ablenken
- Liegenrolle mit einer Länge von 40m
- Liegenabdeckungen in einer Breite von 51cm und einer Perforation von 50cm
- Farbe der Ärzterolle blau
- Liefereinheit 1 Liegenrolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen abdeckrollen blau, liegen abdeckrollen, liegenpapier 3lagig, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher |
| | |
| |