Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 38cm, rosa Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716041
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M38N-50-ROSA
EAN/GTIN:
     5907457970250
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Weber&Weber MedixPro Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet
 
Die Liegenrollen MedixPro werden aus zwei Lagen feinem Tissue und einer Lage Folie hergestellt. Somit ist das Material von oben weich und saugfähig, die Unterseite schützt vor Durchnässen und verstärkt die Unterlage

  • Ärztekrepp für Behandlungsliegen
  • dreilagige Liegenrollen mit einer Länge von 40m
  • Liegenabdeckungen in einer Breite 38cm und einer Perforation von 50cm
  • Farbe grün
  • Liefereinheit 1 Liegenrolle
Weitere Informationen:
Breite:
38 cm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 3lagig, liegen abdeckrollen, ärztekrepp pink, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,2335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,54*
€ 17,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,62*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.