Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Ärztekrepp
>
Artikel
MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 51cm, limette Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-716045
Hersteller:
Weber & Weber
Herst.-Nr.:
M51N-50-LIMETTE
EAN/GTIN:
5907457980273
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Weber&Weber MedixPro Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet
Die Liegenrollen MedixPro werden aus zwei Lagen feinem Tissue und einer Lage Folie hergestellt. Somit ist das Material von oben weich und saugfähig, die Unterseite schützt vor Durchnässen und verstärkt die Unterlage
Ärztekrepp für Behandlungsliegen
dreilagige Liegenrollen mit einer Länge von 40m
Liegenabdeckungen in einer Breite 38cm und einer Perforation von 50cm
Farbe grün
Liefereinheit 1 Liegenrolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Farbe:
limette
... >
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Ärztekrepp
Weitere Suchbegriffe:
Ärzte-Rolle
,
Ärztekrepp
,
Ärzterollen
,
liegen abdeckrollen limone
,
liegen abdeckrollen
,
liegenpapier 3lagig
,
Liegenauflage
,
Polsterschonbezug
,
Ärzterolle
,
Hygieneauflage
,
Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,30*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,2575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Liegen-Fußauflage PVC transparent
Servoprax
HX 28505
ab € 13,59*
Zubehör
Liegenauflage Vinylschaum grün
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen