Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärzterolle 60 cm x 40 m dunkelrot Liegenauflage


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716114
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M60N-DUNKELROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

MedixPro Ärzterolle

Die Ärzterolle MedixPro von WEBER & WEBER eignet sich ideal als Unterlage für medizinische Behandlungs- sowie Massageliegen. Ebenso kommt das Ärztekrepp bei anderen Medizingeräten wie Computertomographen u. ä. als Auflage zum Einsatz. Die MedixPro Ärzterolle besteht aus zwei Lagen feinem Tissue und einer Lage Folie. Infolgedessen ist die Oberseite weich und saugfähig, die Unterseite hingegen bewahrt vor Durchnässen und verstärkt die Unterlage.

Produktinformationen zu MedixPro Ärzterolle

  • Rollenware mit einer Breite von 60 cm, Farbe dunkelrot
  • Länge 40 m
  • Dreilagig mit PE-Folie beschichtet
  • 2 Lagen Tissue, 1 Lage Folie
  • Perforation von 50 cm
  • Weiche und saugfähige Oberseite
  • Vor Durchnässen schützende Unterseite
  • Verstärkung der Unterlage
  • Geeignet für Behandlungs- und Massageliegen sowie Medizingeräte
  • Weitere Farben auf Anfrage verfügbar
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Farbe:
dunkelrot
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung 2-lagig, liegen abdeckrollen, ärztekrepp 60 cm breit, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,27775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.