Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU MyBall 65 cm silber Trainingsball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717003/silber
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     416601
EAN/GTIN:
     4006226015237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 65 cm durchmesser

TOGU MyBall

Der luftgefüllte MyBall von TOGU ist ein vielseitiges, effektives Trainingsgerät für den gesamten Körper. Das Balltraining mit dem Fitness-Tool bietet viel Spaß und abwechslungsreiche Übungen. Mit dem Trainingsball können die Rücken-, Bauch-, Bein, Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur gekräftigt werden. Darüber hinaus können mit dem Gymnastikball das Gleichgewicht geschult und die Wirbelsäule mobilisiert werden.

Produktinformationen zu TOGU MyBall

  • Größe 65 cm, Farbe silber
  • Empfohlen für Körpergrößen von 1,66 bis 1,78 m (Kniewinkel ca. 100°)
  • Fitnessball zum Dehnen, Kräftigen und Mobilisieren
  • Gute Größenstabilität
  • Griffige, doppeltgerillte Oberfläche
  • Ausgestattet mit Stöpselventil
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton

Beachten Sie bitte die Hinweise im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Durchmesser:
Ø 65 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, togu gymnastikball, Trainingsball, Fitnessball, Sportball, Balltraining
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,53*
€ 24,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 33,44*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.