Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®" einzeln Gymnastikball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717016
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     491600
EAN/GTIN:
     4006226026042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle

TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®"

Der Redondo® Ball "Feel Redondo®" von TOGU bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen von Wellness über Pilates und Fitness bis hin zu MindBody. Der Gymnastikball ist weich aber dennoch sehr strapazierfähig, zudem kann die Luftfüllung individuell durch einen Stöpsel-Verschluss reguliert werden. Neben dem Beckenboden- und Bauchmuskeltraining dient der Ball auch zur Nackenmassage, Tiefenentspannung oder dank seiner elastischen Haut für Fang- und Greifübungen.

Produktinformationen zu TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo"

  • Durchmesser 26 cm
  • Farbe grün
  • Mit Stöpselventil
  • Belastbar bis 120 kg bei Übungen im Liegen
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Anwendungsbereiche des TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®"
  • Idealer Partner für Pilates
  • Beckenboden- und Bauchmuskeltraining
  • Mit wenig Luft als Stützkissen für Rücken und Nacken verwendbar
  • Fixierung und Stärkung der Muskulatur, wenn der Ball zwischen die Schenkel geklemmt wird
  • Nackenmassage
  • Tiefenentspannung
  • MindBody
  • Fang- und Greifübungen

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne DVD
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, togu gymnastikball grün, fitness ball, togu gymnastikball, Springball, Balltraining, Softball, Ball, Trainingsball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,11*
4 Tage
18
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 18,16*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
491400
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.