Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®" mit DVD Gymnastikball


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717017
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     491608
EAN/GTIN:
     4006226026059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle

TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®"

Der Redondo® Ball "Feel Redondo®" von TOGU bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen von Wellness über Pilates und Fitness bis hin zu MindBody. Der Gymnastikball ist weich aber dennoch sehr strapazierfähig, zudem kann die Luftfüllung individuell durch einen Stöpsel-Verschluss reguliert werden. Neben dem Beckenboden- und Bauchmuskeltraining dient der Ball auch zur Nackenmassage, Tiefenentspannung oder dank seiner elastischen Haut für Fang- und Greifübungen. Das Set enthält zusätzlich eine DVD mit verschiedenen Übungen und Trainings-Ideen.

Produktinformationen zu TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo"

  • Gymnastikball mit DVD
  • Durchmesser 26 cm
  • Farbe grün
  • Mit Stöpselventil
  • Belastbar bis 120 kg bei Übungen im Liegen
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Anwendungsbereiche des TOGU Redondo® Ball "Feel Redondo®"
  • Idealer Partner für Pilates
  • Beckenboden- und Bauchmuskeltraining
  • Mit wenig Luft als Stützkissen für Rücken und Nacken verwendbar
  • Fixierung und Stärkung der Muskulatur, wenn der Ball zwischen die Schenkel geklemmt wird
  • Nackenmassage
  • Tiefenentspannung
  • MindBody
  • Fang- und Greifübungen

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit DVD
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, togu gymnastikball grün, fitness ball, togu gymnastikball, Springball, Balltraining, Softball, Ball, Trainingsball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,37*
€ 55,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,88*
€ 53,41
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 44,84*
€ 53,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,82*
€ 50,96
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 42,78*
€ 50,91
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 42,74*
€ 50,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,01*
€ 49,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,78*
€ 48,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,71*
€ 40,11
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
491400
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.