| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717024/amethyst Herst.-Nr.: 400478 EAN/GTIN: 4006226022686 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Relax Nex® Gönnen Sie sich Momente der Entspannung mit dem Relax Nex® von TOGU. Das anschmiegsame Luftkissen trägt den Kopf z. B. während der Meditation, beim Sport, in der Badewanne oder beim Sonnen. Bei verspannungsbedingten Kopfschmerzen kann das Nackenkissen lindernd wirken. Die Luftfüllung lässt sich über das Nadelventil individuell regulieren. Produktinformationen zu TOGU Relax Nex® - Luftgefülltes Kissen
- Farbe amethyst
- Entspannung und Stressbewältigung
- Zur Ausführung von Meditationsübungen nutzbar
- Wasserfest - auch in der Badewanne verwendbar
- Nadelventil zur individuellen Luftregulierung mit einer Nadelpumpe
- Maße 23,5 x 11 cm
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Weitere Informationen zu TOGU Relax Nex® finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | amethyst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: badewannen kissen, Lagerungskissen Kissen, Lagerungshilfe, Liegenrolle, Kissen, Luftfüllung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 17,98* | € 25,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 18,11* | € 25,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|