Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Senso® Balance Pad gelb 2er-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717031/gelb
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410513
EAN/GTIN:
     4006226027766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Muskelaufbau

TOGU Senso® Balance Pad

Die strapazierfähigen Senso® Balance Pads im 2er-Set von TOGU eignen sich optimal zur Sinnesschulung sowie als Marker in Sporthallen bei unterschiedlichen Sportarten. Eingesetzt im sensomotorischen Training kommen dem Nutzer das weiche und trotzdem widerstandsfähige Material sowie die genoppte Oberfläche zugute. Bei einer barfüßigen Ausführung der Übungen erfährt der Trainierende zudem eine kleine Fußmassage mit angenehmem Kribbeln.

Produktinformationen zu TOGU Senso® Balance Pad

  • 2er-Set Balance Pads in gelb
  • Einsetzbar im sensomotorischen Training
  • Zum Einstieg in Gang- und Sinnesschulungen
  • Als optische Marker bei unterschiedlichen Sportarten geeignet
  • Geringe Höhe
  • Größe 16 cm
  • Gefertigt aus Ruton
  • Latexfrei
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: balance matte, Noppen, Scheibe, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,27*
€ 27,69
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 23,23*
€ 27,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,23*
€ 25,26
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 21,19*
€ 25,22
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 21,14*
€ 25,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,62*
€ 23,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,04*
€ 19,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.