Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Senso® Hand Trainer light grün Länglicher Noppenball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717038/grün
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470516
EAN/GTIN:
     4006226019815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Igelball
Massageball

TOGU Senso® Hand Trainer light

Der Senso® Hand Trainer light von TOGU ist ein länglich geformter Noppenball zum Training der Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur. Dank seines durchblutungsfördernden Effekts kann das luftgefüllte Massagegerät kalten Händen entgegenwirken. Mit seinen kompakten Maßen und dem geringen Gewicht ist der Handtrainer ein überaus praktischer Begleiter für unterwegs. Außerdem kann das kompakte Massagetool mit rollenden Übungen bei der Selbst- oder Partnermassage genutzt werden.

Produktinformationen zu TOGU Senso® Hand Trainer light

  • Länglicher Noppenball
  • Farbe grün
  • Angenehme Noppen zur Stimulation der Eigenwahrnehmung
  • Durchblutungsfördernd
  • Stärkung der Handmuskulatur
  • Zur Eigen- und Fremdmassage
  • Ergonomisch geformt
  • Mit Luftfüllung
  • Maße 7 x 4 cm
  • Geruchsneutral und latexfrei
  • Gefertigt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Noppenball, noppenball togu, igelball, Therapie, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.