Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Senso® Massage Pad silber-grau Massagegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717039/silbergr
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410531
EAN/GTIN:
     4006226028718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagehilfen, sonstige
massagehilfen, sonstige

TOGU Senso® Massage Pad

Das Senso® Massage Pad von TOGU ist ein luftgefülltes Massage-Tool mit weichen Noppen zur Selbst- und Partneranwendung. Mit dem Massagegerät kann eine bessere Durchblutung der behandelten Stelle herbeigeführt werden. Ein Griff dient dabei zur Regulierung des Drucks und ermöglicht ein besseres Handling. Durch die großflächige Verteilung des Drucks wirkt das Massage Pad besonders auf das Bindegewebe.

Produktinformationen zu TOGU Senso® Massage Pad

  • Massagegerät zur Bindegewebsmassage
  • Farbe silber-grau
  • Mit angenehmen Noppen und handlichem Griff
  • Partner- und Eigenmassage möglich
  • Problemlos abwaschbar
  • Maße ca. 13,5 x 7 cm
  • Gewicht 125 g
  • Gefertigt aus Ruton

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber-grau
Weitere Suchbegriffe: Massagezubehör, Durchblutungsförderung, Entspannungsmassage, Massagegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.