Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Nex Nackenstütze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717047/BLAU
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400444
EAN/GTIN:
     4006226000776
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
Nackenrolle
nackenkissen blau
Nex Nackenstütze

Mit dieser Nackentütze können Sie gesund trainieren. Dabei wird die Wirbelsäule bei vielen Übungen unterstützt. Die Dornfortsätze bleiben durch die Aussparung frei und der Druck verteilt sich gleichmäßig im Bereich der Querfortsätze. Im Verlauf des langen Rückenstreckers (Blasenmeridian) wird eine Massage/Akupressur ermöglicht, die auch in Eigenanwendung sehr gut durchführbar ist.
  • aus hochwertigem Ruton
  • samtige Oberfläche
  • mit Nadel-Ventil
  • Maße: 20 x 10,5 cm
  • Gewicht: 350 g
  • Belastbarkeit: ca. 150 kg
  • Farbe blau
Bei Beschwerden fragen Sie vor Trainingsbeginn Ihren Arzt oder Physiotherapeuten um Rat.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: nackenrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 19,44*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 22,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.