Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Stoßkugel 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717059
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     631000
EAN/GTIN:
     4006226009762
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugeln

TOGU Stoßkugel

Die robuste Stoßkugel von TOGU eignet sich zum Einsatz in Sport- und Turnhallen und ist schonend zum Fußboden. So wird das Kugelstoßtraining auch bei ungünstigen Witterungsverhätlnissen oder in der kalten Jahreszeit ermöglicht. Je nach Leistungslevel des Trainierenden kann die Hallen-Stoßkugel in verschiedenen Gewichten gewählt werden.

Produktinformationen zu TOGU Stoßkugel

  • Gewicht 1 kg
  • Größe ca. 9,5 cm
  • Vorbereitung auf Kugelstoßwettkämpfe auch im Winter oder bei schlechtem Wetter
  • Gefertigt aus dem Material Hytrel
  • Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugel, Athlet, Medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.