Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Stoßkugel 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717063
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     633000
EAN/GTIN:
     4006226009816
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 3 kg
stoßkugeln

TOGU Stoßkugel

Die robuste Stoßkugel von TOGU eignet sich zum Einsatz in Sport- und Turnhallen und ist schonend zum Fußboden. So wird das Kugelstoßtraining auch bei ungünstigen Witterungsverhätlnissen oder in der kalten Jahreszeit ermöglicht. Je nach Leistungslevel des Trainierenden kann die Hallen-Stoßkugel in verschiedenen Gewichten gewählt werden.

Produktinformationen zu TOGU Stoßkugel

  • Gewicht 3 kg
  • Größe ca. 11 cm
  • Vorbereitung auf Kugelstoßwettkämpfe auch im Winter oder bei schlechtem Wetter
  • Gefertigt aus dem Material Hytrel
  • Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugel, Athlet, Medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.