Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU TheraFloss Band rot Flossband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717075/rot
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     650240
EAN/GTIN:
     4006226040802
Suchbegriffe:
Theraband
Thera-Band
Fitness
Sport

TOGU TheraFloss Band

Verbunden mit mobilisierenden Bewegungen können durch die Anwendung des TheraFloss Bandes Verspannungen und Verklebungen gelöst werden. Durch die gezielte Anwendung des Flossbandes wird der Flüssigkeitsaustausch der Zellen unterbunden, mit der anschließenden Lösung des Bandes strömt das Blut wieder in den unterversorgten Bereich. Damit kann eine Anregung des Stoffwechsels und eine bessere Versorgung herbeigeführt werden.

Produktinformationen zu TOGU TheraFloss Band

  • Elastisches Band mit 1,02 mm Stärke - rot
  • Dient der Mobilisierung und Lösung von Verklebungen des Gewebes
  • Verbesserung der Gelenkfunktion
  • Länge 2 m
  • Breite 50 mm
  • Hergestellt aus Latex

Dieses Band muss von Experten angewendet werden.

Weitere Informationen:
Stärke:
1,02 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.