Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Powerball® Premium ABS® 75 cm blau Sitzball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717080/blau
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400764
EAN/GTIN:
     4006226001360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball

TOGU Powerball® Premium ABS®

Der Powerball® Premium ABS® von TOGU verfügt über das spezielle Anti-Burst-System, welches bei punktuellen Beschädigungen ein plötzliches Platzen verhindert. Die Sicherheit des Gymnastikballes wird erhöht, da die Luft in diesem Fall langsam entweichen kann. Neben dem Einsatz als Fitness-Tool mit vielfältigen Übungsmöglichkeiten kann der Powerball® als flexible Sitzgelegenheit beim Arbeiten, beispielsweise im Homeoffice, genutzt werden. Der Sitzball ermöglicht dynamisches Sitzen und kann so Rückenbeschwerden vorbeugen.

Produktinformationen zu TOGU Powerball® Premium ABS®

  • Fitnessball 75 cm blau
  • ABS® Anti-Burst-System
  • Platzsicher bei punktuellen Beschädigungen oder Stichen
  • Vorbeugung von Rückenbeschwerden
  • Gesunde Alternative zum starren Bürostuhl
  • Kräftigung von Bauch-, Rücken- und Rumpfmuskulatur
  • Training von Gleichgewicht und Koordination
  • Fördert aufrechtes, aktives Sitzen
  • Luftgefüllt
  • Gefertigt aus Crylon - zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Latexfrei
  • Inklusive Anleitung

Weitere Informationen und Übungsbeispiele finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
75 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.