Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Senso® Hand Trainer Plus pink Länglicher Noppenball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717081/pink
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470618
EAN/GTIN:
     4006226020668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Igelball
Massageball

TOGU Senso® Hand Trainer Plus

Der Senso® Hand Trainer Plus von TOGU ist ein länglich geformter Noppenball zum Training der Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur. Dank seines durchblutungsfördernden Effekts kann das luftgefüllte Massagegerät kalten Händen entgegenwirken. Die Eigenwahrnehmung wird mit den angenehmen Senso-Noppen stimuliert und die Anwendung durch die ergnonomische Form erleichtert. Außerdem kann das kompakte Massagetool mit rollenden Übungen bei der Selbst- oder Partnermassage genutzt werden.

Produktinformationen zu TOGU Senso® Hand Trainer Plus

  • Länglicher Noppenball
  • Farbe pink
  • Angenehme Noppen zur Stimulation der Eigenwahrnehmung
  • Durchblutungsfördernd
  • Stärkung der Handmuskulatur
  • Zur Eigen- und Fremdmassage
  • Ergonomisch geformt
  • Mit Gewicht gefüllt
  • Maße 11 x 5 cm
  • Gewicht ca. 250 g

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: Noppenball, igelball togu, igelball, noppenball rosa, Stachelball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.