Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717085 Herst.-Nr.: 808202 EAN/GTIN: 4006226040093 |
| |
|
| | |
| TOGU Theragym Loop Das vielseitige Theragym Loop von TOGU ist eine praktische Trainingsschlaufe für zahlreiche Übungen aus dem Bereich Resistance Training. Dank seiner Schlaufenform sind keine zusätzlichen Wicklungen oder Assistenten zum Halten nötig. Seine kompakte Größe und das niedrige Gewicht machen das Theragym Loop zum perfekten Begleiter im Alltag für kleine Widerstandstrainings-Einheiten zwischendurch! Produktinformationen zu TOGU Theragym Loop - Set mit 4 Bändern in verschiedenen Widerstandsstufen
- leicht - farbcodiert gelb
- mittel - farbcodiert grün
- stark - farbcodiert blau
- extra stark - farbcodiert schwarz
- Besonders geeignet für die unteren Extremitäten
- Klein und handlich - praktisch für unterwegs
- Zu Hause, im Büro oder im Fitnessstudio nutzbar
- Verschiedene funktionelle Übungen möglich
- Breite je 5 cm
- Hergestellt aus Latex
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Set (4 Stärken) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Fitnessbänder im Set, Theraband, Thera-Band, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,62* | € 20,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,40* | € 20,62* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,47* | € 20,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,90* | € 29,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,63* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|