Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Actiball® Relax L Selbstmassageball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717097
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     465437
EAN/GTIN:
     4006226044824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstmassageball
Massageball
Faszienball
Massage-Tool

TOGU Actiball® Relax

Der Actiball® Relax Massageball ist ein Selbstmassagetool für die Faszienbehandlung. Dank Luftfüllung ist der Ball individuell einstellbar. Mit geringem zeitlichem Aufwand und einfachen Übungen können Sie mit dem Selbstmassageball Ihre Flexibilität und Beweglichkeit verbessern.

Produktinformationen zu TOGU Actiball® Relax

  • Größe L, Durchmesser ca. 12 cm
  • Ideal zur punktuellen Anwendung
  • Selbstmassage des Nackens, Arme, Füße sowie anderer Körperpartien
  • Regeneration und Entspannung der Muskulatur
  • Luftfüllung mit separat erhältlicher Nadelventilpumpe individuell einstellbar
  • Verwendbar am Tisch, der Wand oder auf dem Boden
  • Dank handlicher Größe auch auf Reisen, im Büro oder zu Hause nutzbar
  • Training der Faszien
  • Geruchlos und wasserfest
  • Einfache Reinigung
  • Gewicht ca. 150 g
  • Belastbar bis ca. 150 kg
  • Zu 100 % recyclingfähiges Material
  • Hergestellt aus gehärtetem Ruton

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Weitere Suchbegriffe: Faszien-Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.