Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Aero-Roll® Halbrolle schwarz Lagerungshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717102/schwarz
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400025
EAN/GTIN:
     4006226020897
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
Lagerungsrolle
Massagerolle

TOGU Aero-Roll® Halbrolle

Die Aero-Roll® Halbrolle von TOGU ist eine Lagerungshilfe, mit welcher der Nutzer sanfte Unterstützung erfahren kann. Durch die weiche Luftfüllung ist eine optimale Anpassung möglich. Die luftgefüllte Rolle kann für Ruhe und Wohlbefinden sorgen.

Produktinformationen zu TOGU Aero-Roll® Halbrolle

  • Farbe schwarz
  • Abmessungen ca. 50 x 7,5 cm
  • Luftinnendruck individuell regulierbar über Nadelventil
  • Passende Nadelventilpumpe im Lieferumfang enthalten
  • Einfache Reinigung, einfach abwaschbar
  • Gewicht ca. 950 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfen, schwimmhilfen, Lagerungshilfe, Liegenrolle, Kissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 33,17*
€ 44,76*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,01*
€ 50,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.