| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717104/schwarz Herst.-Nr.: 400075 EAN/GTIN: 4006226020910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Aero-Roll® Die Aero-Roll® von TOGU ist eine Lagerungshilfe, mit welcher der Nutzer sanfte Unterstützung erfahren kann. Durch die weiche Luftfüllung ist eine optimale Anpassung möglich. Die luftgefüllte Rolle kann für Ruhe und Wohlbefinden sorgen. Produktinformationen zu TOGU Aero-Roll® - Farbe schwarz, Abmessungen ca. 50 x 15 cm
- Luftinnendruck individuell regulierbar über Nadelventil
- Passende Nadelventilpumpe im Lieferumfang enthalten
- Einfache Reinigung, einfach abwaschbar
- Gewicht ca. 1400 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Lieferumfang 1 Stück (Abbildung abweichend)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Maße: | 50 x 15 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwimmhilfen, Rolle, Lagerungshilfe, Liegenrolle, Kissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,52* | € 49,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 41,87* | € 56,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|