Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Aero-Step® One Level 1 Balancetrainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717107
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400552
EAN/GTIN:
     4006226045746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Aero-Step

TOGU Aero-Step® One

Das Balance-Übungsgerät Aero-Step® One von TOGU bietet vielseitige Trainingsmöglichkeiten für die Bereiche Gleichgewicht, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die Instabilität des Balancetrainers erfordert ständige Ausgleichsbewegungen, welche die Muskeln ansprechen und stärken. Über ein Nadelventil ist die Luftfüllung des Aero-Step® One je nach Wunsch einstellbar.

Produktinformationen zu TOGU Aero-Step® One

  • Level 1 - farbcodiert rot
  • Training von Balance, Koordination, Kraft und Beweglichkeit
  • Schulung von Wahrnehmung und Reizverarbeitung
  • Verschiedene Übungspositionen möglich
  • Nadelventil zur individuellen Verstellung der Stützluft
  • Platzsparend und einfach zu stapeln
  • Leicht zu reinigen
  • Maße 38 x 21 x 6 cm
  • Gewicht ca. 1200 g
  • Belastbar bis ca. 150 kg
  • Gefertigt aus Ruton - recyclebar zu 100 %

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Level 1
Weitere Suchbegriffe: Luftkammer Sportunterlage, Luftkammersportunterlage, togu® aero-step, balance matte, Trainingsball, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Gymnastikball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 42,53*
€ 57,12*
9 Tage
4
€ 6,29*
ab € 46,40*
€ 61,77*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.