| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717113 Herst.-Nr.: 510100 EAN/GTIN: 4006226019310 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Airgo® Aktiv Rückenkissen Comfort Das Airgo® Aktiv Rückenkissen ist ein anschmiegsames Lordose-Luftkissen zur Förderung einer aufrechten Sitzposition. Es passt sich der Wirbelsäule optimal an und sorgt bei jeder Bewegung für Unterstützung. Das Kissen ist für den Rücken-, Schulter- und Nackenbereich besonders angenehm und entspannend. Produktinformationen zu TOGU Airgo® Aktiv Rückenkissen Comfort - Luftgefülltes Rückenkissen mit Klimabezug und Nadelventil
- Luftfüllung individuell mit beiliegender Nadelventilpumpe anpassbar
- Abmessungen ca. 40 x 29 cm
- Farbe schwarz
- Gewicht ca. 1200 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Bezug waschbar bei 40 Grad (Spezial-Schonwaschgang)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, togu rückenkissen, auto rückenkissen, rückenstütze schwarz, Sitzauflage, Rücklehnenkissen, Luftkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 88,28* | € 110,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 88,48* | € 110,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|