Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Wurfball 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717118
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     450650
EAN/GTIN:
     4006226021061
Suchbegriffe:
Ballwurf
Wurfball
ballwurf

TOGU Wurfball

Mit dem Wurfball von TOGU kann das Werfen optimal trainiert werden. Für hohen Grip sorgt die spezielle Oberflächenstruktur mit Rillen. Verschiedene Gewichte ermöglichen ein individuelles Training. Der TOGU Wurfball ist für alle Alterststufen geeignet.

Produktinformationen zu TOGU Wurfball

  • Gewicht 65 g
  • Geeignet zum Wurftraining
  • Hohe Griffigkeit
  • Gerillte Oberfläche
  • Gewichtsangabe
  • Durchmesser ca. 7,5 cm
  • Gefertigt aus hochwertigem Ruton
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: werfen, Balltraining, Gymnastikball, Trainingsball, Ball, Bälle, Sport, Fitness, Spiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 5,41*
2 Tage
87
€ 15,90*
ab € 4,29*
€ 6,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.