Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU BLACKROLL® Set Kompakt Faszien-Tools


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717170
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805080
EAN/GTIN:
     4006226043124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagerolle

TOGU BLACKROLL® Set Kompakt

Das umfassende Set besteht aus den beliebten BLACKROLL® Faszien-Tools zur Selbstmassage. Flächige Areale als auch punktuelle Verspannungen können mit den Massagerollen und Faszienbällen behandelt werden. Für verschiedene Körperbereiche sind die passenden Tools enthalten.

Produktinformationen zu TOGU BLACKROLL® Set Kompakt

  • Faszien-Set bestehend aus verschiedenen Rollen und Bällen
    • 1 BLACKROLL® Standard
    • 1 BLACKROLL® mini
    • 1 BLACKROLL® Ball 08
    • 1 BLACKROLL® Duoball 08
  • Farbe schwarz
  • Gefertigt aus dem Material EPP
Anwendungsbereiche des TOGU BLACKROLL® Set Kompakt
  • BLACKROLL® Standard - Ausrollen des ganzen Körpers
  • BLACKROLL® mini - gezielte Massage von Füßen, Armen und Beinen
  • BLACKROLL® Ball 08 - punktuelle Massage von Armen, Schultern, Nacken, Waden, Füßen und Achillessehne
  • BLACKROLL® Duoball 08 - Rückenmassage, Behandlung im Nackenbereich sowie Achillessehne

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Faszienrolle, Pilatesrolle, Gymnastikrolle, Blackrollserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,22*
€ 82,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,60*
€ 79,25
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 66,56*
€ 79,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,16*
€ 76,35
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 64,12*
€ 76,30
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 64,08*
€ 76,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,32*
€ 75,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,15*
€ 63,25
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLACKROLL
14113
ab € 28,91*
Sonstiges
TOGU
410086
ab € 9,96*
Sonstiges
TOGU
410070
ab € 34,61*
Sonstiges
TOGU
410040
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.