Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Bodybone XL Stützunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717174
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410440
EAN/GTIN:
     4006226026561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagezubehör
Durchblutungsförderung
Entspannungsmassage
Massagegerät

TOGU Bodybone XL

Mit der Bodybone XL von TOGU kann nicht nur die seitliche Rumpfmuskulatur dosiert aufgedehnt werden, sie erschwert auch leichte Krafttrainingsübungen beim Einsatz als Stützunterlage. Neben Stabilitäts- werden auch Gleichgewichtsübungen im Stehen sowie am Boden mit dem labilen Trainingsgerät auf ein neues Level gehoben. Hergestellt wird die mobile Unterlage aus hochwertigem Ruton.

Produktinformationen zu TOGU Bodybone XL

  • Labile Unterlage zur Intensivierung verschiedener Übungen
  • Farbe silber-grau
  • Maße ca. 26 x 14 cm
  • Gewicht 600 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Hergestellt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 38,52*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 42,19*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
410030
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.