Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Colibri® Supersoft Basketball gelb Sportball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717187/gelb
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     487803
EAN/GTIN:
     4006226047436
Suchbegriffe:
Gymnastikball
Softball
Balltraining
Basketball

TOGU Colibri® Supersoft Basketball

Dribbeln, passen, Körbe werfen! Mit dem weichen Supersoft Basketball von TOGU werden auch kleine Basketballer mit einem Ball aus der Colibri® Softball-Serie versorgt. Dank seiner speziellen Materialzusammensetzung ist der Sportball leicht zu greifen, zudem verfügt er über dynamische Sprungeigenschaften. Mit dem Nadelventil des Trainingsballes kann die Luftfüllung reguliert werden.

Produktinformationen zu TOGU Colibri® Supersoft Basketball

  • Farbe gelb
  • Softes, griffiges Material
  • Größe ca. 22 cm
  • Ausgestattet mit Nadelventil
  • Hergestellt aus Ruton
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Colibri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.