| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717193/dunkelbl Herst.-Nr.: 400394 EAN/GTIN: 4006226022129 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Dynair® Ballkissen® Cardo® Platz nehmen bitte - auf dem Dynair® Ballkissen® Cardo®! Das luftgefüllte Sitzkissen von TOGU ermöglicht dynamisches Sitzen, egal ob zu Hause, auf Arbeit im Büro bzw. Homeoffice oder auf Reisen. Ständig werden kleine Bewegungen auf den Sitzenden übertragen. Es kann eine wirksame Entlastung eintreten, außerdem wird die tieferliegende Rückenmuskulatur trainiert. Produktinformationen zu TOGU Dynair® Ballkissen® Cardo® - Sitzkissen in der Farbe dunkelblau
- Weniger wackelig - geeignet für Einsteiger und Senioren
- Luftfüllung regulierbar über Nadelventil
- Maße ca. 36 cm
- Gewicht ca. 1000 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Latexfrei
- Hergestellt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Dynair® Ballkissen® Cardo® - Dynamisches Sitzen beispielsweise im Homeoffice oder auf Reisen
- Optimierung einer aufrechten Haltung
- Förderung eines gesunden, starken Rückens
- Training der Muskulatur der Wirbelsäule
- Sensomotorisches Training - Verbesserung von Konzentration und Bewegungsabläufen
Beraten Sie sich bei Beschwerden vor Trainingsbeginn mit einem Artzt oder Physiotherapeuten. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | dunkelblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |