Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Colibri® Supersoft Handball Herren grün Sportball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717193/grün
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     487206
EAN/GTIN:
     4006226047542
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball

TOGU Colibri® Supersoft Handball Herren

Der langlebige Colibri® Supersoft Handball von TOGU zeichnet sich durch seine spezielle Materialzusammensetzung aus. Diese sorgt dafür, dass der Softball besonders weich ist und sich leichter greifen lässt. Außerdem springt der Sportball weich und dynamisch. Erhältlich ist der Handball in verschiedenen peppigen Farben.

Produktinformationen zu TOGU Colibri® Supersoft Handball Herren

  • Farbe grün
  • Größe ca. 18 cm
  • Weich und griffig
  • Ausgestattet mit Nadelventil
  • Hergestellt aus Ruton

Abbildung zeigt Colibri® Supersoft Handball Damen (16 cm)

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikball, Softball, Balltraining, Colibri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.