| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717209 Herst.-Nr.: 600500 EAN/GTIN: 4006226009540 |
| | |
|
| | |
| TOGU Erdball Der Erdball von TOGU zieht die Aufmerksamkeit auf sich und kann beispielsweise bei Veranstaltungen als Dekoration verwendet werden. Darüber hinaus animiert der große Ball zu Gruppenaktivitäten und lässt sich für verschiedene Spiele nutzen. Gefertigt wird der Ball aus widerstandsfähigem Ruton. Produktinformationen zu TOGU Erdball - Ausführung mit Globus-Design
- Maße 100 cm
- Gewicht 3,4 kg
- Gefertigt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 100 cm | Ausführung: | mit Dekor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globusball, Weltball, Erdball, Pezziball, Ball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,68* | € 199,01* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,99* | € 206,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 233,14* | € 263,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|