| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717210 Herst.-Nr.: 605000 EAN/GTIN: 4006226009564 |
| | |
|
| | |
| TOGU Erdball Der Erdball von TOGU zieht die Aufmerksamkeit auf sich und kann beispielsweise bei Veranstaltungen als Dekoration verwendet werden. Darüber hinaus animiert der große Ball zu Gruppenaktivitäten und lässt sich für verschiedene Spiele nutzen. Gefertigt wird der Ball aus widerstandsfähigem Ruton. Produktinformationen zu TOGU Erdball - Ausführung ohne Globus-Design
- Maße 200 cm
- Gewicht 12 kg
- Gefertigt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 cm | Ausführung: | ohne Dekor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globusball, Weltball, Erdball, Pezziball, Ball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur |
| | |
| |