Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU FLEXVIT Multi Band Fitnessband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717225
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     650101
EAN/GTIN:
     4006226055011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

TOGU FLEXVIT Mini Band

Das handliche FLEXVIT Mini Band von TOGU zeichnet sich durch seine angenehme Haptik aus, da es im Gegensatz zu herkömmlichen Übungsbändern aus umwebtem Gummi besteht. Mithilfe des Fitnessbandes kann der Körper gekräftigt und stabilisiert werden. Eine große Übungsvielfalt sorgt für abwechslungsreiche Trainingseinheiten - ganz gleich ob zu Hause, am Strand oder im Park. Darüber hinaus ist das kleine Widerstandsband bis 60° C waschbar.

Produktinformationen zu TOGU FLEXVIT Mini Band

  • In verschiedenen Widerstandsstufen
  • L/B 31 cm x 6 cm
  • Indoor und Outdoor verwendbar
  • Gewicht 24 g
  • Waschbar bei 60° C
  • Hergestellt aus elastischem Textilmaterial (umwebter Gummi)
Anwendungsbereiche des TOGU FLEXVIT Mini Band
  • Kräftigung, Aktivierung und Stabilisierung des Körpers
  • Übungen für einen gesunden und starken Rücken
  • Personaltraining
  • Sportartspezifisches Athletiktraining
  • Training einzeln oder in Gruppe, z. B. in Fitnessstudios

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband, Fitnessball, Faszienball, Muskeln, Fitness, Sport, Gymnastikball, Massagerolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.