| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717244/konfetti Herst.-Nr.: 310816 EAN/GTIN: 4006226310813 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Hüpfball Konfetti Hüpfen und Trainieren mit Freude und Spaß - das bietet der Hüpfball Konfetti von TOGU! Der luftgefüllte Springball für drinnen und draußen trainiert während des Springspaßes Balancegefühl, Körperwahrnehmung, Koordination und Beweglichkeit. Zudem wird mit dem Springgerät die Konzentration gefördert. Ganz einfach auf den Sprungball setzen, Griffe packen und losspringen! Produktinformationen zu TOGU Hüpfball Konfetti - Größe 45 cm, Farbe grün
- Springball mit buntem, eingearbeitetem Konfetti
- Training von Balancegefühl, Körperwahrnehmung, Koordination und Beweglichkeit
- 2 angegossene Haltegriffe
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Mit Stöpselventil
- Belastbar bis max. 100 kg
- Latexfrei
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
- Zu 100 % recyclebarer Kunststoff
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Größe: | 45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiel, Kinder, Ball, Pezzi-Ball, Pezziball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |