Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Hüpfball Rainbow 45 cm Springball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717245
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     310350
EAN/GTIN:
     4006226310356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüpfball
Straßenspiele
togu hüpfball
straßenspiele

TOGU Hüpfball Rainbow

Hüpfen und Trainieren mit Freude und Spaß - das bietet der Hüpfball Rainbow von TOGU! Der luftgefüllte Springball für drinnen und draußen trainiert während des Springspaßes Balancegefühl, Körperwahrnehmung, Koordination und Beweglichkeit. Zudem wird mit dem Springgerät die Konzentration gefördert. Ganz einfach auf den Sprungball setzen, Griffe packen und losspringen!

Produktinformationen zu TOGU Hüpfball Rainbow

  • Balldurchmesser max. ca. 45 cm
  • Training von Balancegefühl, Körperwahrnehmung, Koordination und Beweglichkeit
  • 2 angegossene Haltegriffe
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Mit Stöpselventil
  • Belastbar bis max. 100 kg
  • Latexfrei
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton
  • Zu 100 % recyclebarer Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiel, Kinder, Ball, Pezzi-Ball, Pezziball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.