Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Jumper® Pro Plate (ohne Jumper) Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717253
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     949530
EAN/GTIN:
     4006226949532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
togu jumper

TOGU Jumper® Pro Plate

Die Jumper® Pro Plate von TOGU ist ein praktisches Zubehörteil für alle Original TOGU Jumper® mit vorbereitetem Gewinde auf der Seite der Platte. Mit der Bodenplatte wird auf der Rückseite des Jumper® eine ebene Fläche für noch mehr Übungsmöglichkeiten geschaffen. Zum Lieferumfang gehört neben der glasfaserverstärkten Platte eine Montageanleitung, eine Befestigungsschraube und ein Innnensechskantschlüssel.

Produktinformationen zu TOGU Jumper® Pro Plate

  • Zubehörteil für Original TOGU Jumper® mit vorbereitetem Gewinde auf der Plattenseite
  • Schafft eine ebene Fläche auf der Plattenseite des Jumper® Trainingsgerätes
  • Für noch mehr Übungsvielfalt
  • Maße ca. 50 x 7 cm
  • Farbe schwarz
  • Glasfaser-verstärkt
  • Lieferumfang enthält Jumper® Pro Platte mit Befestigungsschraube und Innensechskantschlüssel sowie eine Montageanleitung

HINWEIS: Jumper® Pro und Übungsposter sind nicht im Lieferumfang enthalten! Beraten Sie sich bei Beschwerden vor Trainingsbeginn mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Suchbegriffe: Jumper, Hüpfball, Spiel, Kinder, Ball, Pezzi-Ball, Pezziball, Gymnastikball, Trainingsball, Rückentraining, Sitzkorrektur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.