| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717271/blaurot Herst.-Nr.: 666900 EAN/GTIN: 4006226027285 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Moonhopper® Der Moonhooper® von TOGU eignet sich für Gleichgewichtsübungen im Stand und verschiedene Sprungübungen. Das Spring- und Hüpfgerät für Kinder verbessert Koordination, Gleichgewicht und Stabilität. Der springende Kreisel kann im Training, in der Freizeit und im Schulsport verwendet werden. Produktinformationen zu TOGU Moonhopper® - Farbausführung blau/rot
- Förderung von Gleichgewicht, Koordination und Stabilität
- Geeignet für Kinder
- Zum Training im Schul- und Freizeitbereich
- Mit stabiler Platte
- Auslieferung mit idealer Luftfüllung
- Bei Bedarf nachträgliche Anpassung der Luftfüllung mit Nadelventilpumpe möglich
- Maße ca. 40 x 30 cm
- Belastbar bis ca. 45 kg
- Gewicht ca. 960 g
- Hergestellt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Nutzen Sie den Moonhopper nur mit Sport- oder Turnschuhen, möglichst mit Socken oder Strümpfen darunter. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau/rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: straßenspiele, Kreisel, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Kinder, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 21,97* | € 30,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 26,57* | € 36,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|