Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Noppenball 2er-Set 8 cm applegreen Massagebälle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717289/apple
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     463301
EAN/GTIN:
     4006226008819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball togu

TOGU Noppenball 2er-Set

Entspannend, durchblutungsfördernd, und anwenderfreundlich - der Noppenball von TOGU ist ein vielseitiges Massage-Tool und in zahlreichen Bereichen einsetzbar. Der Igelball eignet sich beispielsweise zur punktuellen Massage verschiedener Körperregionen, für die Reflexzonenmassage, Greif- und Kräftigungsübungen oder auch zur Entspannung. Dank des Nadelventils lässt sich die Luftfüllung des Massageballs regulieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Produktinformationen zu TOGU Noppenball 2er-Set

  • 2 Noppenbälle
  • Größe jeweils 8 cm, Farbe applegreen
  • Nutzbar zu Hause oder in der Gruppe, wie z. B. Fitnesskurse
  • Förderung der Durchblutung
  • Stimulierung der Wahrnehmung durch angenehme Senso Noppen
  • Luftgefülltes Massagegerät
  • Ausgestattet mit einem Nadelventil
  • Luftfüllung regulierbar über separat erhältliche TOGU Ballpumpe für Nadelventile
  • Hergestellt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Noppenball 2er-Set
  • Selbstmassage
  • Auch für die Partnermassage geeignet
  • Reflexzonenmassage
  • Faszienbehandlung
  • Punktuelle Massagen an Nacken, Schultern, Rücken, Hüfte, Beinen und Füßen
  • Greifübungen
  • Kräftigungsübungen
  • Schultermassage
  • Kreuzbeinmassage
  • Entspannung
  • Regeneration
  • Stressabbau

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
8 cm
Farbe:
applegreen
Weitere Suchbegriffe: igelball, igelball grün, Ball, Bälle, Therapieball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,04*
€ 19,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,23*
€ 18,12
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 15,20*
€ 18,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,96*
€ 16,61
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 13,93*
€ 16,58
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 13,90*
€ 16,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,55*
€ 16,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,87*
€ 15,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,46*
€ 12,45
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.