Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Noppenball 2er-Set 10 cm amethyst Massagebälle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717291/amethyst
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     464003
EAN/GTIN:
     4006226022648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball togu

TOGU Noppenball 2er-Set

Entspannend, durchblutungsfördernd, und anwenderfreundlich - der Noppenball von TOGU ist ein vielseitiges Massage-Tool und in zahlreichen Bereichen einsetzbar. Der Igelball eignet sich beispielsweise zur punktuellen Massage verschiedener Körperregionen, für die Reflexzonenmassage, Greif- und Kräftigungsübungen oder auch zur Entspannung. Dank des Nadelventils lässt sich die Luftfüllung des Massageballs regulieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Produktinformationen zu TOGU Noppenball 2er-Set

  • 2 Noppenbälle
  • Größe jeweils 10 cm, Farbe amethyst
  • Nutzbar zu Hause oder in der Gruppe, wie z. B. Fitnesskurse
  • Förderung der Durchblutung
  • Stimulierung der Wahrnehmung durch angenehme Senso Noppen
  • Luftgefülltes Massagegerät
  • Ausgestattet mit einem Nadelventil
  • Luftfüllung regulierbar über separat erhältliche TOGU Ballpumpe für Nadelventile
  • Hergestellt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Noppenball 2er-Set
  • Selbstmassage
  • Auch für die Partnermassage geeignet
  • Reflexzonenmassage
  • Faszienbehandlung
  • Punktuelle Massagen an Nacken, Schultern, Rücken, Hüfte, Beinen und Füßen
  • Greifübungen
  • Kräftigungsübungen
  • Schultermassage
  • Kreuzbeinmassage
  • Entspannung
  • Regeneration
  • Stressabbau

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
10 cm
Farbe:
amethyst
Weitere Suchbegriffe: igelball, Ball, Bälle, Therapieball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,22*
€ 25,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,44*
€ 24,32
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,78*
€ 22,35
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 18,74*
€ 22,30
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 18,70*
€ 22,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,05*
€ 21,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,50*
€ 20,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,24*
€ 16,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.