| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717292/grün Herst.-Nr.: 470706 EAN/GTIN: 4006226028824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Noppenball lang 7 cm Ein Noppenball muss nicht immer rund sein. Nutzen Sie die längliche Variante in der ergonomischen Form als multifunktionales Massage- und Trainingsgerät. Das handliche Tool eignet sich dabei ausgezeichnet für Mobilisationsübungen, zur Durchblutungsförderung oder auch für anregende Massagen sowie zur Entspannung. Zudem kann der lange Massageball als Handtrainer genutzt werden. Darüber hinaus stimulieren die angenehmen Senso Noppen die Wahrnehmung. Produktinformationen zu TOGU Noppenball lang 7 cm - Farbe grün
- Maße 7 x 4 cm
- Handlicher Helfer für zu Hause oder das Training
- Gewicht 20 g
- Belastbar bis ca. 150 kg
Anwendungsbereiche des TOGU Noppenball lang 7 cm - Mobilisationsübungen
- Durchblutungsförderung
- Reflexzonenmassage
- Handtraining
- Entspannung
Der TOGU Noppenball lang ist nicht als Spielzeug geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: igelball, igelball grün, Ball, Bälle, Therapieball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |