| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717293/grün Herst.-Nr.: 470806 EAN/GTIN: 4006226028886 |
| |
|
| | |
| TOGU Noppenball lang 11 cm Nicht jeder Noppenball muss rund sein. Mit der länglichen Variante erhalten Sie ein praktisches Massagegerät in einer ergonomischen Form. Das handliche Tool eignet sich mit seinen angenehmen Senso Noppen zur Durchblutungsförderung. Produktinformationen zu TOGU Noppenball lang 11 cm - Farbe grün
- Maße 11 x 5 cm
- Durchblutungsfördernde Wirkung
- Gewicht 50 g
- Belastbar bis ca. 150 kg
Der TOGU Noppenball lang ist nicht als Spielzeug geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igelball, igelball grün, Ball, Bälle, Therapieball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassage |
| | |
| |