Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Stoßkugel 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717304
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     631500
EAN/GTIN:
     4006226009779
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugeln

TOGU Stoßkugel

Die robuste Stoßkugel von TOGU eignet sich zum Einsatz in Sport- und Turnhallen und ist schonend zum Fußboden. So wird das Kugelstoßtraining auch bei ungünstigen Witterungsverhätlnissen oder in der kalten Jahreszeit ermöglicht. Je nach Leistungslevel des Trainierenden kann die Hallen-Stoßkugel in verschiedenen Gewichten gewählt werden.

Produktinformationen zu TOGU Stoßkugel

  • Gewicht 1,5 kg
  • Größe ca. 9,5 cm
  • Vorbereitung auf Kugelstoßwettkämpfe auch im Winter oder bei schlechtem Wetter
  • Gefertigt aus dem Material Hytrel
  • Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugel, Athlet, Medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.