Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Universal Lagerungskissen 60x50x20cm tundra sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719033/36
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1532.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungskissen kunstleder
Özpinar Universal Lagerungskissen 60 x 50 x 20 cm

Die Lagerungskissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Schaumstoff
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Farbe: tundra sand 36 (Glattkunstleder)
  • Maße: 60 x 50 x 20 cm
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra sand
Weitere Suchbegriffe: lagerungs kissen, Lagerungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.