Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Positurkissen 60x40x30cm tundra atoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719042/27
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1529.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
Lagerungswürfel
Özpinar Positurkissen 60 x 40 x 30 cm

Die Positurkissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Styroporkern mit Schaumstoffummantelung
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Farbe: tundra atoll 27 (Glattkunstleder)
  • Maße: 60 x 40 x 30 cm
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra atoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.