Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Positurwürfel 30 x 30 x 30 cm tundra safran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719044/06
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungswürfel
Positurwürfel
Stufenbett
Stufenbettkissen
Özpinar Positurwürfel 30 x 30 x 30 cm

Die Positurwürfel sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Styroporkern mit Schaumstoffummantelung
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Maße: 30 x 30 x 30 cm
  • Farbe: tundra safran  06 (Glattleder)
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra safran
Weitere Suchbegriffe: Stufenbettwürfel, Stufenlage Würfel, Stufenlagekissen, Stufenlagerungskissen, Stufenlagewürfel, lagerungswürfel, Positurkissen, Lagerungsmaterial, Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.