Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Halbrolle 50 x 15 x 7 cm tundra limone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719149/28
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1514.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
halbrolle
Özpinar Halbrolle 50 x 15 x 7 cm

Die Halbrollen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Schaumstoff
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Maße (LxBxH): 50 x 15 x 7 cm
  • Farbe: tundra limone 28 (Glattkunstleder)
  • Lieferform: 1 Stück

Erhältlich auch in weiteren Farben gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra limone
Weitere Suchbegriffe: Knierolle, Lagerungshilfe, Liegenrolle, Schaumstoffrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.